曜日別特売

ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス)

ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。

用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)頭部HEX頭径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587126515x161箱(500本)162.0~4.585mm
オープン
15,870
17,457(税込)
翌々日出荷
返品不可
587126605x191箱(500本)192.0~4.585mm
オープン
16,600
18,260(税込)
翌々日出荷
返品不可
587126695x251箱(500本)252.0~4.585mm
オープン
18,140
19,954(税込)
翌々日出荷
返品不可
587126786x191箱(500本)192.3~6.09.56mm
オープン
23,860
26,246(税込)
翌々日出荷
返品不可
587126876x251箱(500本)252.3~6.09.56mm
オープン
26,530
29,183(税込)
翌々日出荷
返品不可
587126966x351箱(500本)352.3~6.09.56mm
オープン
30,870
33,957(税込)
翌々日出荷
返品不可
587127056x451箱(300本)452.3~6.09.56mm
オープン
21,670
23,837(税込)
翌々日出荷
返品不可
587127216x501箱(300本)502.3~6.09.56mm
オープン
23,470
25,817(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする