丸エム製作所
カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱
金属サイディング用ドリルねじです。
防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。
優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途
金属サイディングの施工に。
材質(本体)
鉄/ジオメット
材質(頭)
レニー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け作業は、必ず二面幅寸法に適合した六角ビットをご使用下さい。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
適合板厚(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58712879
5x19
1箱(300本)
19
【頭部】ベージュ
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712888
5x25
1箱(250本)
25
【頭部】ベージュ
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
12,760
¥
14,036
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712897
5x35
1箱(200本)
35
【頭部】ベージュ
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
10,410
¥
11,451
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712906
5x45
1箱(150本)
45
【頭部】ベージュ
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712915
6x19
1箱(400本)
19
【頭部】ベージュ
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
22,610
¥
24,871
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712931
6x25
1箱(400本)
25
【頭部】ベージュ
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
23,220
¥
25,542
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712940
6x35
1箱(300本)
35
【頭部】ベージュ
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
17,810
¥
19,591
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712949
6x45
1箱(250本)
45
【頭部】ベージュ
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
16,780
¥
18,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712958
6x50
1箱(200本)
50
【頭部】ベージュ
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712967
6x60
1箱(200本)
60
【頭部】ベージュ
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
14,960
¥
16,456
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712976
5x19
1箱(300本)
19
【頭部】ホワイト
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712985
5x25
1箱(250本)
25
【頭部】ホワイト
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
12,760
¥
14,036
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713001
5x35
1箱(200本)
35
【頭部】ホワイト
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
10,410
¥
11,451
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713010
5x45
1箱(150本)
45
【頭部】ホワイト
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713019
6x19
1箱(400本)
19
【頭部】ホワイト
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
22,610
¥
24,871
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713028
6x25
1箱(400本)
25
【頭部】ホワイト
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
23,220
¥
25,542
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713037
6x35
1箱(300本)
35
【頭部】ホワイト
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
17,810
¥
19,591
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713046
6x45
1箱(250本)
45
【頭部】ホワイト
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
16,780
¥
18,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713055
6x50
1箱(200本)
50
【頭部】ホワイト
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713071
6x60
1箱(200本)
60
【頭部】ホワイト
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
14,960
¥
16,456
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713080
5x19
1箱(300本)
19
【頭部】グレー
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713089
5x25
1箱(250本)
25
【頭部】グレー
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
12,760
¥
14,036
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713098
5x35
1箱(200本)
35
【頭部】グレー
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
10,410
¥
11,451
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713107
5x45
1箱(150本)
45
【頭部】グレー
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713116
6x19
1箱(400本)
19
【頭部】グレー
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
22,610
¥
24,871
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713125
6x25
1箱(400本)
25
【頭部】グレー
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
23,220
¥
25,542
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713141
6x35
1箱(300本)
35
【頭部】グレー
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
17,810
¥
19,591
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713150
6x45
1箱(250本)
45
【頭部】グレー
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
16,780
¥
18,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713159
6x50
1箱(200本)
50
【頭部】グレー
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713168
6x60
1箱(200本)
60
【頭部】グレー
2.6~5.0
9.6(3/8)
6mm
オープン
¥
14,960
¥
16,456
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713177
5x19
1箱(300本)
19
【頭部】マットブラック
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713186
5x35
1箱(200本)
35
【頭部】マットブラック
1.6~3.2
8
5mm
オープン
¥
10,410
¥
11,451
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください