曜日別特売

ドリルねじエクセル-F【Excel-F】HEX 小箱(ステンレス/SUS410)

ドリルねじエクセル-F【Excel-F】HEX 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】HEX 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】HEX 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】HEX 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。

用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410適合板厚(mm)2.0~4.5二面幅(mm)8ねじの呼び5mm頭部HEX(六角)頭径(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587116015x161箱(1000本)16
オープン
15,070
16,577(税込)
翌々日出荷
返品不可
587116105x191箱(500本)19
オープン
7,910
8,701(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする