丸エム製作所
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途
手まわしねじ用途に。
材質
RENY(レニー)
頭部径(Φmm)
13
頭部高さ(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。
全37種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
ねじの呼び
M3
M4
M5
内容量
1箱(150本)
1箱(200本)
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58717465
M3x6
1箱(200本)
6
ホワイト
0.5
M3
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717481
M3x8
1箱(200本)
8
ホワイト
0.5
M3
オープン
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717490
M3x10
1箱(200本)
10
ホワイト
0.5
M3
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717499
M3x12
1箱(200本)
12
ホワイト
0.5
M3
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717508
M3x15
1箱(150本)
15
ホワイト
0.5
M3
オープン
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717517
M4x6
1箱(200本)
6
ホワイト
0.7
M4
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717526
M4x8
1箱(200本)
8
ホワイト
0.7
M4
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717535
M4x10
1箱(200本)
10
ホワイト
0.7
M4
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717551
M4x12
1箱(200本)
12
ホワイト
0.7
M4
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717560
M4x15
1箱(150本)
15
ホワイト
0.7
M4
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717569
M5x6
1箱(200本)
6
ホワイト
0.8
M5
オープン
¥
5,130
¥
5,643
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717578
M5x8
1箱(200本)
8
ホワイト
0.8
M5
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717587
M5x10
1箱(200本)
10
ホワイト
0.8
M5
オープン
¥
5,260
¥
5,786
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717596
M5x12
1箱(150本)
12
ホワイト
0.8
M5
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717605
M5x15
1箱(150本)
15
ホワイト
0.8
M5
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717621
M3x6
1箱(200本)
6
ブラック
0.5
M3
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717630
M3x8
1箱(200本)
8
ブラック
0.5
M3
オープン
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717639
M3x10
1箱(200本)
10
ブラック
0.5
M3
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717648
M3x12
1箱(200本)
12
ブラック
0.5
M3
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717657
M3x15
1箱(150本)
15
ブラック
0.5
M3
オープン
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717666
M4x6
1箱(200本)
6
ブラック
0.7
M4
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717675
M4x8
1箱(200本)
8
ブラック
0.7
M4
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717691
M4x10
1箱(200本)
10
ブラック
0.7
M4
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717700
M4x12
1箱(200本)
12
ブラック
0.7
M4
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717709
M4x15
1箱(150本)
15
ブラック
0.7
M4
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717718
M5x6
1箱(200本)
6
ブラック
0.8
M5
オープン
¥
5,130
¥
5,643
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717727
M5x8
1箱(200本)
8
ブラック
0.8
M5
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717736
M5x10
1箱(200本)
10
ブラック
0.8
M5
オープン
¥
5,260
¥
5,786
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717745
M5x12
1箱(150本)
12
ブラック
0.8
M5
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717761
M5x15
1箱(150本)
15
ブラック
0.8
M5
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717770
M3x6
1箱(200本)
6
ベージュ
0.5
M3
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717779
M3x10
1箱(200本)
10
ベージュ
0.5
M3
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717788
M4x8
1箱(200本)
8
ベージュ
0.7
M4
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717797
M4x10
1箱(200本)
10
ベージュ
0.7
M4
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717806
M4x15
1箱(150本)
15
ベージュ
0.7
M4
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717815
M5x10
1箱(200本)
10
ベージュ
0.8
M5
オープン
¥
5,260
¥
5,786
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717831
M5x15
1箱(150本)
15
ベージュ
0.8
M5
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください