丸エム製作所
FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー)
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。
磁性を帯びない六角ナットです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58718497
M3
1袋(1000本)
2.4
0.5
5.5
M3
オープン
¥
12,410
¥
13,651
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718506
M4
1袋(500本)
3.2
0.7
7
M4
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718515
M5
1袋(500本)
4
0.8
8
M5
オープン
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718531
M6
1袋(500本)
5
1
10
M6
オープン
¥
11,220
¥
12,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718540
M8
1袋(500本)
6.5
1.25
13
M8
オープン
¥
13,070
¥
14,377
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください