キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート)

キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) - 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) - 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) - 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) - 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) - 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) - 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) - 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) - 丸エム製作所

下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。

用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部六角フランジ
注意
※中空部分のない箇所には使用できません。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587142705x351箱(600本)3575mm10
オープン
17,130
18,843(税込)
翌々日出荷
返品不可
587142795x451箱(500本)4575mm10
オープン
16,070
17,677(税込)
翌々日出荷
返品不可
587142886x351箱(400本)3586mm12
オープン
12,860
14,146(税込)
翌々日出荷
返品不可
587142976x451箱(400本)4586mm12
オープン
14,230
15,653(税込)
翌々日出荷
返品不可
587143066x601箱(300本)6086mm12
オープン
13,100
14,410(税込)
翌々日出荷
返品不可
587143156x701箱(200本)7086mm12
オープン
11,220
12,342(税込)
翌々日出荷
返品不可
587143316x801箱(200本)8086mm12
オープン
13,390
14,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
587143406x901箱(200本)9086mm12
オープン
16,500
18,150(税込)
翌々日出荷
返品不可
587143496x1001箱(100本)10086mm12
オープン
9,810
10,791(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする