ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)

ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所

コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。

用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587140784x251箱(500本)全ねじ253.44mm7
オープン
3,860
4,246(税込)
翌々日出荷
返品不可
587140874x321箱(500本)全ねじ323.44mm7
オープン
4,570
5,027(税込)
翌々日出荷
返品不可
587140965x251箱(500本)全ねじ254.35mm9
オープン
8,700
9,570(税込)
翌々日出荷
返品不可
587141055x351箱(300本)全ねじ354.35mm9
オープン
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
587141215x451箱(200本)全ねじ454.35mm9
オープン
4,770
5,247(税込)
翌々日出荷
返品不可
587141305x601箱(300本)半ねじ604.35mm9
オープン
8,780
9,658(税込)
翌々日出荷
返品不可
587141396x351箱(200本)全ねじ355.16mm12
オープン
6,060
6,666(税込)
翌々日出荷
返品不可
587141486x451箱(200本)全ねじ455.36mm12
オープン
6,850
7,535(税込)
翌々日出荷
返品不可
587141576x601箱(100本)半ねじ605.36mm12
オープン
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
587141666x701箱(100本)半ねじ705.36mm12
オープン
5,120
5,632(税込)
翌々日出荷
返品不可
587141756x801箱(100本)半ねじ805.36mm12
オープン
5,870
6,457(税込)
翌々日出荷
返品不可
587141916x901箱(100本)半ねじ905.36mm12
オープン
7,870
8,657(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする