丸エム製作所
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途
コンクリートへの施工に。
材質
鉄/ラスパート処理
頭部
(±)六角フランジ
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
35
45
60
70
90
ドリル径(Φmm)
4.3
5.1
5.3
ねじの呼び
5mm
6mm
内容量
1箱(100本)
1箱(300本)
1箱(400本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
六角対辺(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58713981
5x35
1箱(300本)
全ねじ
35
7
4.3
5mm
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713990
6x35
1箱(400本)
全ねじ
35
8
5.1
6mm
オープン
¥
10,490
¥
11,539
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58713999
6x45
1箱(300本)
全ねじ
45
8
5.3
6mm
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714008
6x60
1箱(100本)
半ねじ
60
8
5.3
6mm
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714017
6x70
1箱(100本)
半ねじ
70
8
5.3
6mm
オープン
¥
4,960
¥
5,456
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714026
6x90
1箱(100本)
半ねじ
90
8
5.3
6mm
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください