丸エム製作所
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途
コンクリートへの施工に。
材質
ステンレス/SUS410
頭部
(-)六角フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
六角対辺(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58714200
5x25
1箱(300本)
全ねじ
25
7
4.3
5mm
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714209
5x35
1箱(300本)
全ねじ
35
7
4.3
5mm
オープン
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714218
5x45
1箱(200本)
全ねじ
45
7
4.3
5mm
オープン
¥
4,820
¥
5,302
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714227
6x25
1箱(300本)
全ねじ
25
8
5.1
6mm
オープン
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714236
6x70
1箱(100本)
半ねじ
70
8
5.3
6mm
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714245
6x80
1箱(100本)
半ねじ
80
8
5.3
6mm
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714261
6x90
1箱(100本)
半ねじ
90
8
5.3
6mm
オープン
¥
7,930
¥
8,723
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください