丸エム製作所
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途
コンクリートへの施工に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
頭部
PAN
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58714035
4x25
1箱(500本)
25
3.4
4mm
7
オープン
¥
4,360
¥
4,796
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714051
4x32
1箱(500本)
32
3.4
4mm
7
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714060
5x25
1箱(400本)
25
4.3
5mm
9
オープン
¥
7,120
¥
7,832
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58714069
5x35
1箱(300本)
35
4.3
5mm
9
オープン
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください