丸エム製作所
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。
磁性を帯びない小ねじです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
頭部
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58717840
M2x3
1袋(500本)
3
0.4
3.5
1.3
M2
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717849
M2x5
1袋(500本)
5
0.4
3.5
1.3
M2
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717858
M2x6
1袋(500本)
6
0.4
3.5
1.3
M2
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717867
M2x8
1袋(500本)
8
0.4
3.5
1.3
M2
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717876
M2x10
1袋(500本)
10
0.4
3.5
1.3
M2
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717885
M3x4
1袋(1000本)
4
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717901
M3x5
1袋(1000本)
5
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717910
M3x6
1袋(1000本)
6
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717919
M3x8
1袋(1000本)
8
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717928
M3x10
1袋(1000本)
10
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
9,230
¥
10,153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717937
M3x12
1袋(1000本)
12
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
9,720
¥
10,692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717946
M3x15
1袋(1000本)
15
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717955
M3x16
1袋(1000本)
16
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
15,570
¥
17,127
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717971
M3x20
1袋(1000本)
20
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
18,430
¥
20,273
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717980
M4x5
1袋(500本)
5
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
4,870
¥
5,357
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717989
M4x6
1袋(500本)
6
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
4,870
¥
5,357
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717998
M4x8
1袋(500本)
8
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718007
M4x10
1袋(500本)
10
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718016
M4x12
1袋(500本)
12
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
6,910
¥
7,601
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718025
M4x15
1袋(500本)
15
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
9,370
¥
10,307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718041
M4x16
1袋(500本)
16
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
9,370
¥
10,307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718050
M4x18
1袋(500本)
18
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
10,350
¥
11,385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718059
M4x20
1袋(500本)
20
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
10,350
¥
11,385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718068
M4x25
1袋(500本)
25
0.7
7
2.6
M4
オープン
¥
14,950
¥
16,445
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718077
M5x6
1袋(250本)
6
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718086
M5x8
1袋(250本)
8
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718095
M5x10
1袋(250本)
10
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718111
M5x12
1袋(250本)
12
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
4,720
¥
5,192
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718120
M5x14
1袋(250本)
14
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718129
M5x15
1袋(250本)
15
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718138
M5x16
1袋(250本)
16
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718147
M5x20
1袋(250本)
20
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718156
M5x25
1袋(200本)
25
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718165
M5x30
1袋(200本)
30
0.8
9
3.3
M5
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718181
M6x10
1袋(250本)
10
1
10.5
3.9
M6
オープン
¥
7,830
¥
8,613
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718190
M6x15
1袋(250本)
15
1
10.5
3.9
M6
オープン
¥
8,910
¥
9,801
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718199
M6x16
1袋(250本)
16
1
10.5
3.9
M6
オープン
¥
8,910
¥
9,801
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718208
M6x20
1袋(250本)
20
1
10.5
3.9
M6
オープン
¥
10,170
¥
11,187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718217
M6x25
1袋(200本)
25
1
10.5
3.9
M6
オープン
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718226
M6x30
1袋(200本)
30
1
10.5
3.9
M6
オープン
¥
11,250
¥
12,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58718235
M6x40
1袋(200本)
40
1
10.5
3.9
M6
オープン
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください