丸エム製作所
Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7)
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。
ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途
あらゆる樹脂への締結に。
材質
ステンレス/SUS XM7
頭部
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Pロックはプラスチック専用ねじですので、鋼板・SUS板・黄銅板・アルミダイキャスト等には使用出来ません。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
ねじの呼び
M3
M4
内容量
1箱(1000本)
1箱(2000本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58715995
M3x6
1箱(2000本)
6
M3
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716011
M3x8
1箱(2000本)
8
M3
オープン
¥
7,730
¥
8,503
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716020
M3x10
1箱(2000本)
10
M3
オープン
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716029
M3x12
1箱(2000本)
12
M3
オープン
¥
9,030
¥
9,933
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716038
M4x8
1箱(1000本)
8
M4
オープン
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716047
M4x10
1箱(1000本)
10
M4
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716056
M4x12
1箱(1000本)
12
M4
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716065
M4x16
1箱(1000本)
16
M4
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716081
M4x20
1箱(1000本)
20
M4
オープン
¥
8,950
¥
9,845
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧