丸エム製作所
Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7)
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。
ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途
あらゆる樹脂への締結に。
材質
ステンレス/SUS XM7
頭部
トラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Pロックはプラスチック専用ねじですので、鋼板・SUS板・黄銅板・アルミダイキャスト等には使用出来ません。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
6
8
10
12
ねじの呼び
M3
M4
内容量
1箱(1000本)
1箱(2000本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58716090
M3x6
1箱(2000本)
6
M3
オープン
¥
8,030
¥
8,833
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716099
M3x8
1箱(2000本)
8
M3
オープン
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716108
M3x10
1箱(2000本)
10
M3
オープン
¥
9,330
¥
10,263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716117
M3x12
1箱(2000本)
12
M3
オープン
¥
9,920
¥
10,912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716126
M4x8
1箱(1000本)
8
M4
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716135
M4x10
1箱(1000本)
10
M4
オープン
¥
7,710
¥
8,481
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58716151
M4x12
1箱(1000本)
12
M4
オープン
¥
8,130
¥
8,943
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧