RSタイチ
TRV081ステルスCE2エルボー
世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵するインナータイプのエルボーガード。
用途
肘用プロテクター
材質
プロテクター部:ポリウレタン100% カバー部:ポリエステル82%、ポリウレタン18%
質量(kg)
梱包:0.354
色
BLACK
サイズ(cm)
23~29(肘周り)
長さ(cm)
21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58709695
BLACK-ONE SIZE
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください