HARAX(ハラックス)
楽太郎 アルミ製取手付収穫台車
楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
寸法(cm)
【荷台】92×107~167
積載均等耐荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※個人宅配配送不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58709476
RA-100T
20
エアータイヤ(TR-20×1.75TP)
【荷台】76~96
¥
112,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58709485
RA-100NT
20.8
ノーパンクタイヤ(TR-20×1.75N
【荷台】76~96
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58709501
RA-200T
22.4
エアータイヤ(TR-26×1.95T)
【荷台】84~104
¥
130,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58709510
RA-200NT
24.4
エアータイヤ(TR-26×1.75N)
【荷台】82.8~102.8
¥
160,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません