曜日別特売

タナッコ 果樹収穫台車

タナッコ 果樹収穫台車 - HARAX(ハラックス)

荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。
自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。
タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。
パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。

内容量1台
注意
※個人宅配配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
積載荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709449TC-643NB12.580【上段荷台】60×43×66【下段荷台】54.3×43×26120×75×82
99,800
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58709458TC-956NB16.8100【上段荷台】95×58×65【下段荷台】76.5×58×25118×104.5×81.5
80,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする