曜日別特売

スワット 乗用作業車

スワット 乗用作業車 - HARAX(ハラックス)

スワットシリーズの中で一番シンプルで軽量な乗用作業車です。
取手が付いていますから作業の方向修正や持ち運びに便利です。

質量(kg)2.8寸法(cm)【イス】28×25寸法(長さL×幅W)(mm)525×315最大使用荷重(kg)80座面高(cm)30内容量1台
注意
※個人宅配配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709467RSA-300
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする