曜日別特売

フミラック アルミ製段付踏台天板ワイドタイプ

フミラック アルミ製段付踏台天板ワイドタイプ - HARAX(ハラックス)

中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。
また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、脚の接地面が広く疲れません。
最上段が取り外し2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります)

材質アルミ製質量(kg)4段数3天板寸法(mm)△290天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900内容量1台
注意
※個人宅配配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709537FL-75-3W
45,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする