曜日別特売

フミラック アルミ製段付踏台

フミラック アルミ製段付踏台 - HARAX(ハラックス)

天板が広い高さ55cmの踏台です。中段も幅と奥行きが広い為楽に作業できます。
取手が付いてますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。

材質アルミ製質量(kg)3.3踏ざん踏面幅(mm)142天板高さ(m)0.35踏ざん間隔(mm)275高さ(cm)55最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)425天板寸法・奥行(mm)312天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312内容量1台
注意
※ご使用の際取手には全体重をかけないでください。
※個人宅配配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709519FL-55
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする