曜日別特売

フミラック 高さ調節付回転イスセット

フミラック 高さ調節付回転イスセット - HARAX(ハラックス)

イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。
イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。

仕様座面付(高さ調節、回転式)材質アルミ製踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900内容量1台
注意
※個人宅配配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
天板高さ(m)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709546FL-50-2WK6.12500600~700
50,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58709555FL-75-3WK73750850~950
58,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする