HARAX(ハラックス)
フミラック アルミ製段付踏台天板ワイドタイプ
天板が広く、安心して作業をおこなえます。
下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。
材質
アルミ製
質量(kg)
3.1
段数
2
天板寸法(mm)
△480
天板高さ(m)
500
踏ざん間隔(mm)
250
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法(mm)
△900
内容量
1台
注意
※個人宅配配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58709528
FL-50-2W
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません