TAKAGI(高儀)
ハトメ玉
用途
書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に
材質(ハトメ)
スチール(真鍮メッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58709196
NO.101
スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:150個入
1052408
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
58709205
NO.103
スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:50個入
1052409
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください