TAKAGI(高儀)
両面ハトメ玉
用途
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
コード
材質(ハトメ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58709221
NO.105-A
アルミニウム製両面ハトメ:20組入
1052410
アルミニウム製
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
58709230
NO.105-S
真鍮製両面ハトメ:20組入
1052411
真鍮製
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
58709239
NO.110-A
アルミニウム製両面ハトメ:30組入
1052412
アルミニウム製
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
58709248
NO.110-S
真鍮製両面ハトメ:30組入
1052413
真鍮製
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
58709257
NO.111-A
アルミニウム製両面ハトメ:25組入
1052414
アルミニウム製
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
58709266
NO.111-S
真鍮製両面ハトメ:25組入
1052415
真鍮製
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
58709275
NO.112-A
アルミニウム製両面ハトメ:10組入
1052416
アルミニウム製
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
58709291
NO.112-S
真鍮製両面ハトメ:10組入
1052417
真鍮製
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
58709300
NO.121-A
アルミニウム製両面ハトメ:100組入
1052418
アルミニウム製
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
58709309
NO.121-S
真鍮製両面ハトメ:100組入
1052419
真鍮製
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください