TAKAGI(高儀)
両面ハトメパンチセット
Φ15mmポンチ・下敷付
用途
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
付属品
ハトメ:真鍮5組入/アルミ5組入
本体
スチール
コード
1052407
材質(ハトメ)
真鍮/アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58709187
NO.12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください