TAKAGI(高儀)
両面ハトメプライヤーセット
用途
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
付属品
アルミニウム製ハトメ:20組入
本体
スチール
材質(ハトメ)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58709151
NO.5
1052403
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
58709169
NO.7
1052405
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください