TAKAGI(高儀)
ハトメプライヤーセット
用途
書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に
本体
スチール
材質(ハトメ)
スチール(真鍮メッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58709117
NO.1
スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:100個入
1052400
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
58709126
NO.2
スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:4.5mm×100個入/7mm×50個入
1052401
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
58709135
NO.3
スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:100個入
1052402
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください