ツインフーブス・バーサタイル

ツインフーブス・バーサタイル - 荘快堂ツインフーブス・バーサタイル - 荘快堂ツインフーブス・バーサタイル - 荘快堂

アウトドアや雨の日のゴルフなど、季節やシーンを問わず活躍する万能シューズ??それが「ツインフーブス・バーサタイル」です。
防水仕様の合成皮革と安定感に優れたゴムピンソールが、濡れた地面でもしっかりとしたグリップ力を提供します。
また、つま先のブレを抑える特殊インソール「踏張魂FREE」を搭載しており、力強い踏ん張りをサポート。
さらに、専用の中敷きや先丸ソックスとの併用で、より高い安定性と快適性を実現します。
フィット感のある設計ながら、ゆったり履きたい方にはワンサイズ上の着用がおすすめです。

用途一般作業・アウトドア・スポーツ材質甲材:合成皮革・化学繊維・合成樹脂/底材:ゴム・合成樹脂(中底)ブラック質量(g)約600(片足平均値)丈(cm)20(平均値)内容量1足
注意
※履物としての常識的な範囲でご使用ください。素材の性質を無視するような扱いや危険な使い方は絶対におやめください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58718689TH-1021PU24
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58718698TH-1021PU24.5
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58718707TH-1021PU25
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58718716TH-1021PU25.5
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58718725TH-1021PU26
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58718741TH-1021PU26.5
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58718750TH-1021PU27
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58718759TH-1021PU28
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58718768TH-1021PU29
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58718777TH-1021PU30
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする