汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能
「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」
そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。
長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで
50~3,000mmの検出距離を実現しました。
これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの
設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)
検出距離の8%以内(検出距離900以上)
仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)内容量1個