セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M42025 / M32024 / M22022モデル対応)加工【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N) / 抗菌機能付き / JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)92.5表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08内容量1個