ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 丸型 再剥離タイプ

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 丸型 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 丸型 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 丸型 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 丸型 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 丸型 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 丸型 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 丸型 再剥離タイプ - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 丸型 再剥離タイプ - エレコム

商品表示やファイルの分類用に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。

用途
商品表示やファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
容器のラベリングや、バーコードラベル、値札(プライス)や品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58762877EDT-ECKRC12S10一片:60×60(丸型)120枚 ※12面×10シート
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
58762886EDT-ECKRC24S10一片:40×40(丸型)240枚 ※24面×10シート
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
58762895EDT-ECKRC48S10一片:30×30(丸型)480枚 ※48面×10シート
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする