曜日別特売

配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】

配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】 - エレコム配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】 - エレコム配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】 - エレコム配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】 - エレコム

フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MBR)用のジョイントパーツ(ストレート)。

用途
配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。
フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MBR用)です。
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAF2MBR材質PVCブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×33×11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58763288LD-GAFJ2MBR
330
229
252(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする