電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ

電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ - エレコム電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ - エレコム電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ - エレコム電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ - エレコム電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ - エレコム電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ - エレコム電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ - エレコム電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ - エレコム

タップ部分がコンパクトで設置場所に融通が利く、小型の3口電源タップです。家具の隙間やデスク周りなど、狭いスペースにも無理なく設置でき効率よく電源を確保できます。

用途
タップ部分がコンパクトで、狭い場所でも設置しやすい3個口タップです。表面に2口、裏面に1口ずつ差込口があります。
差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。
電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。
接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。
タップ本体には耐熱安全性に優れた熱硬化性のユリア樹脂を使用しています。万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすく、180度スイング可能な2ピン式プラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。
プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連動機能なし】ブレーカー、ホコリシャッター、モジュラージャック、二重構造、吊り穴、変換アダプター、差込口キャップ、抜け止め機能、通電表示ランプ、連動機能付属品取扱説明書材質ユリア樹脂、PVC樹脂、PBT樹脂、銅、黄銅など備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品スイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×69×21 ※本体のみ(突起部を除く)プラグ2ピン保証期間1年間差込口2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用マグネット×間隔(mm)【差込口】22(2個口側差込口中心間寸法)雷ガード×内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58762536ECT-4010BKブラック130【ACコード】1
1,620
819
901(税込)
4日以内出荷
58762561ECT-4020BKブラック192【ACコード】2
1,430
999
1,099(税込)
4日以内出荷
58762570ECT-4020WHホワイト192【ACコード】2
1,430
999
1,099(税込)
4日以内出荷
58762579ECT-4030BKブラック255【ACコード】3
1,690
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
58762588ECT-4030WHホワイト255【ACコード】3
1,690
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
58762597ECT-4050BKブラック379【ACコード】5
2,210
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58762606ECT-4050WHホワイト379【ACコード】5
2,210
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
58762545ECT-4010WHホワイト130【ACコード】1
1,620
819
901(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする