灯油式熱風ヒーター ホットガン

灯油式熱風ヒーター ホットガン - 静岡製機灯油式熱風ヒーター ホットガン - 静岡製機灯油式熱風ヒーター ホットガン - 静岡製機

強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。
タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。
タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。
カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。

用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生質量(kg)40.5外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)油タンク容量(L)58電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)強:3.6、弱:2.8燃焼持続時間(h)強:16、弱:21運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23(首振角度も同じ)内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※画像は防汚カバーを外した状態です。実際は外筒部に防汚カバーが付きます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58764347HG125NⅢ
205,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする