曜日別特売

アンプ内臓形光電センサ

アンプ内臓形光電センサ - 北陽電機

汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。
アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。

保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
付属品
材質
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766998PEY-002C-取付金具セット(金具:1ケ、取付ネジM3:2ケ)ケース材質/ABS (黒) ガラス繊維入り、レンズ(フロントカバー)/PMMA (赤)約55限定反射
6,8206,798
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58767007PEY-102C-取付金具セット(金具:1ケ、取付ネジM3:2ケ)ケース材質/ABS (黒) ガラス繊維入り、レンズ(フロントカバー)/PMMA (赤)約55限定反射
6,8206,798
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58767016PEY-155A-取付金具セット(金具:2ケ、取付ネジM3:4ケ)ケース材質/ABS (黒) ガラス繊維入り/ レンズ(フロントカバー)/PMMA (赤)(受光器)約55、(受光器)約50透過形
8,2508,198
8,198
9,018(税込)
59日以内出荷
返品不可
58767025PEY-155C-取付金具セット(金具:2ケ、取付ネジM3:4ケ)ケース材質/ABS (黒) ガラス繊維入り/ レンズ(フロントカバー)/PMMA (赤)(受光器)約55、(受光器)約50透過形
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
58767041PEY-303C-取付金具セット(金具:2ケ、取付ネジM3:4ケ)、反射板 RRP-50S-Vケース材質/ABS (黒) ガラス繊維入り/ レンズ(フロントカバー)/PMMA (赤)約55回帰反射形
6,2706,198
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
58767050PEY-601C-取付金具セット(金具:1ケ、取付ネジM3:2ケ)ケース材質/ABS (黒) ガラス繊維入り、レンズ(フロントカバー)/PMMA (赤)約55拡散反射
6,2706,198
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
72188938PEY-155C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)取付金具セット(金具:2ケ、取付ネジM3:4ケ)ケース材質/ABS (黒) ガラス繊維入り/ レンズ(フロントカバー)/PMMA (赤)(受光器)約55、(受光器)約50透過形
6,6006,598
5,298
アウトレット
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする