曜日別特売

アンプ内蔵・薄型光電センサ

アンプ内蔵・薄型光電センサ - 北陽電機

厚み3.5mmを実現
省スペースで取付易さを追求

仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)約21種類限定反射形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値出力方式NPN、ライトON材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間応差動作距離の15%ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767095PFX2-152T
8,250
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする