アンプ内蔵・薄型光電センサ

アンプ内蔵・薄型光電センサ - 北陽電機

厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。
透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。
スペースがない場所へ設置が可能です。

仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回内容量1個
全9種類を絞り込む
種類
検出距離(mm)
出力方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
種類
検出距離(mm)
出力方式
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767059PFX-082N約18限定反射形/短距離タイプ3~8 ※検出物体が50□白画用紙の場合の値NPN、ダークON20以下
8,250
8,198
9,018(税込)
59日以内出荷
返品不可
58767068PFX-082T約18限定反射形/短距離タイプ3~8 ※検出物体が50□白画用紙の場合の値NPN、ライトON20以下
8,250
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
58767077PFX-152N約18限定反射形/中距離タイプ2~15 ※検出物体が50□白画用紙の場合の値NPN、ダークON20以下
8,250
8,198
9,018(税込)
59日以内出荷
返品不可
58767086PFX-152T約18限定反射形/中距離タイプ2~15 ※検出物体が50□白画用紙の場合の値NPN、ライトON20以下
8,250
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
58767129PFX-302T約18限定反射形/長距離タイプ5~30 ※検出物体が50□白画用紙の場合の値NPN、ライトON20以下
8,250
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
58767138PFX-505N投光器・受光器ともに約18透過形500NPN、ダークON投光器/14以下、受光器/16以下
8,800
8,798
9,678(税込)
59日以内出荷
返品不可
58767147PFX-505T投光器・受光器ともに約18透過形500NPN、ライトON投光器/14以下、受光器/16以下
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58767156PFX-801N約18拡散反射形80 ※検出物体が50□白画用紙の場合の値NPN、ダークON20以下
8,250
8,198
9,018(税込)
59日以内出荷
返品不可
58767165PFX-801T約18拡散反射形80 ※検出物体が50□白画用紙の場合の値NPN、ライトON20以下
8,250
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする