曜日別特売

アンプ内蔵・薄型光電センサ

アンプ内蔵・薄型光電センサ - 北陽電機

厚み5mm薄形光電センサ、サイドビュータイプ。
透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。
スペースがない場所へ設置が可能です。

仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)投光器・受光器ともに約20種類透過形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)400材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.25ms以下消費電流(mA)投光器/14以下、受光器/16以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体Φ1.0mm(400mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767111PFX2-405NNPN、ダークON
8,800
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
58767120PFX2-405TNPN、ライトON
8,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする