曜日別特売

アンプ内蔵形レーザセンサ

アンプ内蔵形レーザセンサ - 北陽電機アンプ内蔵形レーザセンサ - 北陽電機

長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。
用途で選べる4タイプをラインアップ

付属品取付金具、取付ネジ保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
出力
最大出力
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766745LEX-107C(コード含む)約50測距反射形(BGS機能付)NPN4.7mW30以下
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58766761LEX-305A(コード含む)投光器/約45、受光器/約50透過形PNP390μW投光器・受光器/15以下
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58766770LEX-305C(コード含む)投光器/約45、受光器/約50透過形NPN390μW投光器・受光器/15以下
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58766779LEX-307C(コード含む)約50測距反射形(BGS機能付)NPN4.7mW30以下
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする