曜日別特売

アンプ内蔵形光電センサ

アンプ内蔵形光電センサ - 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ - 北陽電機

汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。
省電力タイプ。

仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
種類
消費電流(mA)
検出物体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766937PEX-205C取付金具投光器/約45、受光器/約55透過形投光器/8以下、受光器/11以下Φ8mm以上の不透明体
6,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766955PEX-403C取付金具、反射板(RRP-50S-V)約55回帰反射形13以下Φ50mm以上の不透明体
6,270
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
58766971PEX-801C取付金具約55拡散反射形15以下不透明体
6,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする