アンプ内蔵形光電センサ

アンプ内蔵形光電センサ - 北陽電機

溝幅10mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。
応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。

仕様投・受光部間距離:10mm(固定)質量(g)約40種類透過形保護構造IP40(IEC規格)接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル)繰返し精度(mm)±0.1電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】MAX.33V【許容 荷電流】MAX.100mA【残留電圧】MAX.0.5V応答時間1ms以下消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガ―)使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと検出物体Φ4mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の 0V側(茶)に接続表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃200m/s2 X、Y、Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間ケースPMMA樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766517FB-10C L=2M
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする