曜日別特売

アンプ内蔵形光電センサ

アンプ内蔵形光電センサ - 北陽電機

2光軸タイプのラインアップ溝幅25mm。繰返し精度±0.1mm
煩わしい調整は一切不要
応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適

種類透過形保護構造IP67(IEC規格)繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)応答時間1ms以下使用温湿度範囲-25℃~+55℃(保存時:-30~70℃)、45~85%RH(但し、氷結・結露のないこと)検出物体Φ1mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光/10000以下、白熱電球/5000以下表示灯電源表示灯/緑色LED(通電時点灯)、入光表示灯/橙色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続方式
制御出力
消費電流(mA)
動作モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766535FBX-25DA約65ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2 6芯絶縁耐油耐寒ビニルケーブル 外径Φ4.1)PNP/【許容負荷電源電圧】33V以下。【許容負荷電流】100mA以下。【残留電圧】1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下 【漏洩(OFF)電流】10μA以下40以下制御線(桃または紫)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続
9,900
9,898
10,888(税込)
60日以内出荷
返品不可
58766551FBX-25DC約65ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2 6芯絶縁耐油耐寒ビニルケーブル 外径Φ4.1)NPN/【許容負荷電源電圧】33V以下。【許容負荷電流】100mA以下。【残留電圧】1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下 【漏洩(OFF)電流】10μA以下35以下制御線(桃または紫)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続
8,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58766560FBX-25JA約60ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2 4芯絶縁耐油耐寒ビニルケーブル 外径Φ4)PNP/【許容負荷電源電圧】33V以下。【許容負荷電流】100mA以下。【残留電圧】1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下 【漏洩(OFF)電流】10μA以下25以下制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続
6,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
58766569FBX-25JC約60ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2 4芯絶縁耐油耐寒ビニルケーブル 外径Φ4)NPN/【許容負荷電源電圧】33V以下。【許容負荷電流】100mA以下。【残留電圧】1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下 【漏洩(OFF)電流】10μA以下20以下制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする