曜日別特売

アンプ内蔵形光電センサ

アンプ内蔵形光電センサ - 北陽電機

溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。
応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。

仕様投・受光部間距離:50mm(固定)質量(g)約100種類透過形保護構造IP52(IEC規格)接続方式ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル)繰返し精度(mm)±0.2材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下応答時間1ms以下消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガー)使用温湿度範囲-10℃~+55℃、45~85%RH。但し氷結・結露しないこと検出物体Φ5mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下動作モード制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766578FC-51C L=3M
8,160
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする