曜日別特売

アンプ内蔵形光電センサ

アンプ内蔵形光電センサ - 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ - 北陽電機

測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。

仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス)付属品取付金具質量(g)約.50保護構造IP67(IEC規格)出力NPN材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.5ms以下消費電流(mA)30以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと検出物体半透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766928PEX-107C5~100mm※検出物体が100cm□白画用紙の場合の値
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58766946PEX-307C10~300mm※検出物体が100cm□白画用紙の場合の値
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする