北陽電機
シリアル/パラレル変換器
パラレルI/OインターフェースをRS422シリアルインターフェースに変換できます。
メーカー光データ伝送装置との組み合わせで、パラレル信号を長距離に無線通信が可能です。
質量(g)
約260
接続
電源のみねじ端子、他はコネクタ接続
電源電圧(V)
DC18~30(リップル10%以下)、100mA(フォトカプラインタフェース部除く)
消費電流(mA)
入力85以下、出力850以下
使用温湿度範囲
-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと
ケース
ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58766621
ISP-A1C
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58766675
ISP-A1C-C
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください