曜日別特売

セーフティレーザスキャナ

セーフティレーザスキャナ - 北陽電機

世界最小のセーフティレーザスキャナ
防護領域5m、270°は国内最高スペック
PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実
反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUP

出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010ms光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)インターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離
接続ケーブル
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767287UAM-05LP-T30120mフライングケーブル 3m0.8
280,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58767296UAM-05LP-T301C30m防水コネクタ 0.3m0.5
280,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする