レーザー式測域センサ

レーザー式測域センサ - 北陽電機

クレーン接近警報装置専用のレーザスキャナ。
反射式のため反射板が不要で、段違いクレーンの接近警報装置としても使用が可能。
30mの長距離検出に加え、検出エリアを自由に設定が可能。
用途に合わせた2種類のブラケットとコントロールBOXをご用意。

保護構造IP67角度(°)走査:190分解能約0.25度(360°/1440分割)光源半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH(但し、結露、凍結が無いこと)耐衝撃196m/s2 X、Y、Z方向 各10回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐振動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767235RSC-30LN-FR10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z方向 各2時間・55~200Hz 9.8m/s2スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間
340,000
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58767251RSC-30LN-UP-DW10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間・55~200Hz 9.8m/s2スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間
290,000
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする