曜日別特売

光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。

保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 10~30照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
出力
接続
入力
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766185DMS-GB1-E【NPN出力タイプ】8BITタイプNPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)100 X
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766201DMS-GB1-E70【PNP出力タイプ】8BITタイプPNPオープンコレクタ出力(出力電流 MAX.50mA)リード線式(0.2 mm2. 22芯シールド線)接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH11~30V)100 X( 負荷接続時 550 X)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766219DMS-GB2-E【NPN出力タイプ】8BITタイプNPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)100 X
21,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766228DMS-GB2-E70【PNP出力タイプ】8BITタイプPNPオープンコレクタ出力(出力電流 MAX.50mA)リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)100 X( 負荷接続時 550 X)
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766341DMS-HB1-E【NPN出力タイプ】8BITタイプNPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)100 X
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766350DMS-HB1-E70【PNP出力タイプ】8BITタイプPNPオープンコレクタ出力(出力電流 MAX.50mA)リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)100 X( 負荷接続時 550 X)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766368DMS-HB2-E【NPN出力タイプ】8BITタイプNPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)100 X
21,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766377DMS-HB2-E70【PNP出力タイプ】8BITタイプPNPオープンコレクタ出力(出力電流 MAX.50mA)リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH11~30V)100 X( 負荷接続時 550 X)
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする