曜日別特売

光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

PNPトランジスタ出力対応。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。

保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
接続
消費電流(mA)
指向角(°)
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766158DMS-GA1-P【PNP出力タイプ】4BITタイプリード線式(0.2 mm2. 15芯シールド線)100 X( 負荷接続時 350 X)30(全角)0~1.0(VRで可変)
オープン
21,980
24,178(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766176DMS-GA2-P【PNP出力タイプ】4BITタイプリード線式(0.2 mm2. 15芯シールド線)100 X( 負荷接続時 350 X)10(全角)0~3.0m(VRで可変)
オープン
27,980
30,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766210DMS-GB1-P【PNP出力タイプ】8BITタイプリード線式(0.2 mm2. 22芯シールド線)100 X( 負荷接続時 550 X)30(全角)0~1.0(VRで可変)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766237DMS-GB2-P【PNP出力タイプ】8BITタイプリード線式(0.2 mm2. 22芯シールド線)100 X( 負荷接続時 550 X)10(全角)0~3.0(VRで可変)
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766325DMS-HA1-P【PNP出力タイプ】4BITタイプリード線式(0.2 mm2 15芯シールド線)100 X( 負荷接続時 350 X)30(全角)0~1.0(VRで可変)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766359DMS-HB1-P【PNP出力タイプ】8BITタイプリード線式(0.2 mm2 . 22芯シールド線)100 X( 負荷接続時 550 X)30(全角)0~1.0(VRで可変)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする