曜日別特売

光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

CC-Link対応リモートデバイス局。
産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード

質量(g)約500接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子材質(ケース)ABS樹脂電源電圧(V)DC24(18V~30V)消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時)通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブルフォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠使用周囲照度(Lx)20000以下耐振動復振幅1.5mm 10~55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765686BWF-17A
100,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765695BWF-17B
100,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765720BWF-27A
115,000
109,800
120,780(税込)
59日以内出荷
返品不可
58765729BWF-27B
115,000
109,800
120,780(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする