曜日別特売

光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
伝送距離100m、200mの長距離。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
CEマーキング取得済みモデル

質量(g)約500適合規格CE周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz伝送方法全二重双方向伝送伝送距離(m)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
材質(ケース)
接続
電源電圧(V)
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58764575BWF-21A-CEIP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能ABS樹脂コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子DC12~24(使用電圧範囲DC10~30150以下(DC12V時)、80以下(DC24V時)
89,000
88,980
97,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
58764591BWF-21B-CEIP60(IEC 規格)、特殊仕様品でIP64 まで対応可能ABS 樹脂コネクタ式(25 ピンD サブコネクタ)但し電源はM3 ねじ端子DC12 ~ 24(使用電圧範囲 DC10 ~ 30150 以下(DC12V 時)
89,000
88,980
97,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする